KNIPEX - Coupe-cables acier 600mm D14mm - 150mm2 - Gainage surmoule isole 1000V

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max. - 14 mm

  • section de câble max. - 150 mm²

  • longueur totale - 600 mm

  • tête de coupe interchangeable - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4003773025313

Réf. Sonepar

07579302531

Réf. Fournisseur

9577600

Réf. Commerciale

KNIPEX

finition/actionnement

une main mécanique

adapté à un diamètre de câble max.

14 mm

section de câble max.

150 mm²

longueur totale

600 mm

tête de coupe interchangeable

Oui

adapté à un conducteur multifilaire

Non

adapté à un conducteur à fil fin

Oui

adapté à un conducteur massif

Non

adapté à une tresse en fil d'acier

Oui

lèvres coupantes interchangeables

Oui

avec fonction de dénudage

Non

isolé

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900

Oui

finition de la poignée

1 composant

avec protection contre les chocs

Non

Coupe-câbles 600mm - Ø14mm / 150mm² - Gainage surmoulé isolé 1000V - Pour fils d'acier mi-dur Ø9mm, câble métallique Ø14mm, câbles en Cuivre / Aluminium Ø150mm², câbles aériens à fil anti traction - Tête interchangeable - Bras : aluminium

Les Atouts de l'article:

Pour fils d'acier et fers ronds, câbles en cuivre et aluminium. Convient pour sectionner les câbles aériens à fil antitraction. Pointes de couteaux angulaires permettant de sectionner des brins de câbles individuels. Démultiplication optimale pour une puissance de coupe élevée. Tête coupante vissée, interchangeable. Poids faible. Bras : aluminium, haute rigidité. Tête coupante: acier à outil de qualité spéciale, trempé à l’huile en plusieurs phases.