KNIPEX - Coupe-cables acier 600mm D16mm - Poignees gainees en plastique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 16 mm
section de câble max. - 150 mm²
longueur totale - 600 mm
tête de coupe interchangeable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003773025344
Réf. Sonepar
07579302534
Réf. Fournisseur
9581600
Réf. Commerciale
KNIPEX
finition/actionnement
une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.
16 mm
section de câble max.
150 mm²
longueur totale
600 mm
tête de coupe interchangeable
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Non
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier
Oui
lèvres coupantes interchangeables
Oui
avec fonction de dénudage
Non
isolé
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
finition de la poignée
1 composant
avec protection contre les chocs
Non
Coupe-câbles 600mm Ø16mm/150mm² - Poignées gainées en plastique - Pour fils d'acier mi-dur Ø10mm, corde à piano Ø4,5mm, câbles métalliques Ø14mm, câbles en cuivre/aluminium Ø150mm², câbles aériens à fil anti traction - Tête interchangeable
Les Atouts de l'article:
Pour fils d'acier et fers ronds, câbles en cuivre et aluminium. Convient pour sectionner les câbles aériens à fil antitraction. Pointes de couteaux angulaires permettant de sectionner des brins de câbles individuels. Démultiplication optimale pour une puissance de coupe élevée. Tête coupante vissée, interchangeable. Poids faible. Tête coupante renforcée pour une plus grande performance, convient également à la corde à piano. Bras : aluminium, haute rigidité. Tête coupante: acier à outil de qualité spéciale, trempé à l’huile en plusieurs phases.