fin de vie
KNIPEX - Kit de reparation de lame fixe pour coupe-cables 95 32 315 A - 95 36 315 A

KNIPEX - Kit de reparation de lame fixe pour coupe-cables 95 32 315 A - 95 36 315 A

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • forme de lame - lame à crochet

  • adapté à - autre

  • longueur - 135 mm

  • lames sécables - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4003773078593

Réf. Sonepar

07579307859

Réf. Fournisseur

9539315A02

Réf. Commerciale

KNIPEX

matériau

acier

forme de lame

lame à crochet

adapté à

autre

longueur

135 mm

lames sécables

Non

Kit de réparation de lame fixe pour coupe-câbles 95 32 315 A / 95 36 315 A - Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases - Tranchants affûtés avec précision et trempés par induction

Les Atouts de l'article:

Sectionne des câbles à blindage acier allant jusqu’à Ø 45 mm / 380 mm² (par ex. 4 x 95 mm²) en utilisation à une ou deux mains. Robuste. Maniable. Solide. Simplicité d’utilisation grâce à sa légèreté (800 g) et à sa compacité (315 mm de long) – y compris en espaces exigus. Tranchants affûtés avec précision et trempés par induction. Coupe nette et propre sans écrasement du câble. Entraînement par couronne dentée innovante à trois rapports à grande démultiplication. À surface d’appui lors de la coupe. Ne convient ni à la coupe de câbles ACSR ni à la coupe de câbles acier !. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.