KNIPEX - Kit de reparation pour cremaillere a cliquet
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un conducteur multifilaire - Non
adapté à une tresse en fil d'acier - Non
lèvres coupantes interchangeables - Non
avec fonction de dénudage - Non
isolé - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003773075738
Réf. Sonepar
07579307573
Réf. Fournisseur
953932003
Réf. Commerciale
KNIPEX
adapté à un conducteur multifilaire
Non
adapté à une tresse en fil d'acier
Non
lèvres coupantes interchangeables
Non
avec fonction de dénudage
Non
isolé
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
finition de la poignée
1 composant
avec protection contre les chocs
Non
Kit de réparation pour crémaillère à cliquet
Les Atouts de l'article: