KNIPEX - Pince a degainer et a denuder - Gainage bi-matiere - Chromee
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 165 mm
plage de dénudage section transversale - 0.75...1.5 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Non
avec coupe-fil - Non
isolé - Non
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
4003773079903
Réf. Sonepar
07579307990
Réf. Fournisseur
1345165SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
165 mm
plage de dénudage section transversale
0.75...1.5 mm²
profondeur d'encoche ajustable
Non
avec coupe-fil
Non
isolé
Non
plage de dénudage diamètre
8...13 mm
longueur de dénudage ajustable
Non
section longitudinale
Non
forme ronde
Oui
coupe en spirale
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
finition de la poignée
2 composant
traitement de la surface
autre
certifié ESD
Non
avec protection contre les chocs
Non
Pince à dégainer et à dénuder câbles ronds et hydrofuges avec tranchants - 165mm - Gainage bi-matière - Chromée - Multifonctionnalité - couper, dégainer et dénuder - 30 % plus légère que les pinces comparables - Sur carte
Les Atouts de l'article:
Multifonctionnalité - couper, dégainer et dénuder avec une seule pince. Pour dégainer et dénuder rapidement tous types de câbles à gaine rondes et hydrofuges (par ex. câbles NYM). Accès facilité dans les boîtes d’encastrement profondes grâce à la forme élancée de la tête et à l‘inclinaison optimale du coupe-gaine. Dégainage facile des câbles sans endommager les fils grâce aux arêtes coupantes circulaires avec butée de profondeur. Universel : oblongs de dénudage de précision pour conducteurs de 0,75 - 1,5 et 2,5 mm². Avec tranchant de côté pour coupe de conducteurs, fils, petites vis et clous ou pointes. Tranchants trempés par induction à environ 61 HRC pour une haute résistance à l‘usure. 30 % plus légère que les pinces comparables. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.