KNIPEX - Pince a denuder automatique de 0,2 a 6mm2 - Coupe-cable 2,5mm2

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 180 mm

  • plage de dénudage section transversale - 0.2...6 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable - Non

  • avec coupe-fil - Oui

  • isolé - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4003773060178

Réf. Sonepar

07579306017

Réf. Fournisseur

1262180SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur

180 mm

plage de dénudage section transversale

0.2...6 mm²

profondeur d'encoche ajustable

Non

avec coupe-fil

Oui

isolé

Non

plage de dénudage AWG

24...10

plage de dénudage diamètre

0.4547...2.5883 mm

longueur de dénudage ajustable

Non

autoréglage

Oui

section longitudinale

Non

forme ronde

Non

coupe en spirale

Non

isolé 1000 V selon EN 60900

Non

finition de la poignée

1 composant

traitement de la surface

autre

certifié ESD

Non

avec protection contre les chocs

Non

poids

151 g

Pince à dénuder automatique de 0,2 à 6mm² - Coupe-câble 2,5mm² - Dénude les câbles standards sans nécessiter de réglage - Outil compact, pratique et léger pour les sections de câble communes et les matériaux isolants - Sur carte

Les Atouts de l'article:

Dénude les câbles standards sans nécessiter de réglage manuel. Des réglages précis de la lame permettent de répondre aux spécificités des matériaux (ex. : grandes différences de température). Outil compact, pratique et léger pour les sections de câble communes et les matériaux isolants. Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins de 0,2 à 6 mm² avec isolation standard. Tête étroite permettant une utilisation dans des endroits difficiles d'accès. Avec coupe-fils pour conducteurs en cuivre et aluminium jusqu'à 2,5 mm². Avec butée longitudinale réglable de 6,0 à 18,0 mm pour dénudages de longueur constante. Boîtier: plastique, renforcé de fibres de verre. Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile, interchangeables.