KNIPEX - Pince coupante de devant pour mecanicien 130mm - Gainage PVC - Chromee
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 130 mm
largeur de tête - 16 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
certifié ESD - Non
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
4003773018001
Réf. Sonepar
07579301800
Réf. Fournisseur
6903130
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
130 mm
largeur de tête
16 mm
isolé
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
certifié ESD
Non
finition de la poignée
1 composant
traitement de la surface
autre
Pince coupante de devant pour mécanicien 130mm - Gainage PVC - Chromée - Charnière encastrée - Avec tranchants pour fils doux et durs, corde à piano, mais aussi pour fils fins en cuivre - Tranchants trempés par induction, dureté 64 HRC
Les Atouts de l'article:
Avec tranchants pour fils doux et durs, corde à piano, mais aussi pour fils fins en cuivre. Charnière encastrée. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC. Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases.