KNIPEX - Pince coupante electronique petit biseau 125mm - Ressort - Gainage bi-matiere
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
longueur - 125 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
largeur de tête - 11 mm
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
4003773061298
Réf. Sonepar
07579306129
Réf. Fournisseur
7902125SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
forme
standard
longueur
125 mm
isolé
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
largeur de tête
11 mm
avec fonction de dénudage
Non
certifié ESD
Non
traitement de la surface
autre
Pince coupante électronique 125mm avec petit biseau avec ressort - Gainage bi-matière - Tranchants meulés et affûtés avec grande précision - Dureté d'env 64 HRC - Charnière vissée - Tête miniature - Sur carte
Les Atouts de l'article:
Pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision. Tranchants meulés avec grande précision, affûtés, dotés de très petits biseaux pour la coupe exacte de composants électroniques sensibles. Également disponibles sans biseau pour une coupe à ras. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC. Env. 20 % plus légère que les pinces électroniques standard. Charnière vissée dont les surfaces ont fait l'objet d'une fabrication particulièrement soignée pour permettre un mouvement sans à-coups et à faible friction dans toute la plage d'ouverture. Double ressort souple pour une ouverture sans à-coups et régulière. Poignées gainées bi-matière à l'ergonomie optimisée. Tête ronde. Acier chromé à roulements à billes, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.