KNIPEX - Pince coupante electronique Super Knips 125mm coudee a 60 - Gainage bimatiere
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
longueur - 125 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
largeur de tête - 13.5 mm
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
4003773027348
Réf. Sonepar
07579302734
Réf. Fournisseur
7823125SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
forme
standard
longueur
125 mm
isolé
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
largeur de tête
13.5 mm
avec fonction de dénudage
Non
certifié ESD
Non
traitement de la surface
autre
Pince coupante électronique Super Knips® 125mm coudée à 60° - Ressort et limitation d'ouverture - Gainage bi-matière - Tranchants meulés sans biseau - Charnière avec rivet en acier inoxydable - Tranchants env 54HRC - Inox - Sur carte
Les Atouts de l'article:
Pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision. Tranchants meulés très coupants sans biseau. Pointes parfaitement usinées permettant également la coupe de fils contigus à partir de Ø 0,2 mm. Cisaillement à microdécalage contrôlé de l’arête de coupe pour coupe ultraprécise même des fils les plus fins et longue durée de vie. Charnière avec rivet en acier inoxydable. Très souple pour un travail moins fatiguant. Avec ressort et limitation d'ouverture. Dureté des tranchants env. 54 HRC. Acier à outils INOX.