Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

KNIPEX - Pince coupante tete pointue sans biseau 125mm - Avec ressort - Gainage ESD

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 125 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • largeur de tête - 11 mm

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

4003773061588

Réf. Sonepar

07579306158

Réf. Fournisseur

7942125ESDSB

Réf. Commerciale

KNIPEX

forme

standard

longueur

125 mm

isolé

Non

isolé 1000 V selon EN 60900

Non

largeur de tête

11 mm

avec fonction de dénudage

Non

certifié ESD

Oui

traitement de la surface

autre

Pince coupante électronique tête pointue sans biseau 125mm avec ressort - Gainage bi-matière ESD - Tranchants affûtés avec précision sans biseau pour une coupe très précise - Dureté env 64 HRC - Charnière vissée - Tête miniature - Sur carte

Les Atouts de l'article:

Poignées dérivant l'électricité statique – dissipative. Pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision. Tranchants meulés avec grande précision, affûtés, dotés de très petits biseaux pour la coupe exacte de composants électroniques sensibles. Également disponibles sans biseau pour une coupe à ras. Tranchants de précision trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. Env. 20 % plus légère que les pinces électroniques standard. Charnière vissée dont les surfaces ont fait l'objet d'une fabrication particulièrement soignée pour permettre un mouvement sans à-coups et à faible friction dans toute la plage d'ouverture. Double ressort souple pour une ouverture sans à-coups et régulière. Poignées gainées bi-matière à l'ergonomie optimisée. Tête pointue, sans biseau. Acier chromé à roulements à billes, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.