KNIPEX - Pince coupe-tubes pour tubes plastiques - 185mm - D 6 a 35mm - Corps Alu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du tube - 6...35 mm
adapté au cuivre - Non
adapté à l'acier - Non
adapté au plastique - Oui
longueur - 185 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003773047025
Réf. Sonepar
07579304702
Réf. Fournisseur
9410185
Réf. Commerciale
KNIPEX
diamètre du tube
6...35 mm
adapté au cuivre
Non
adapté à l'acier
Non
adapté au plastique
Oui
longueur
185 mm
adapté à l'aluminium
Non
adapté à l'acier inoxydable
Non
Pince coupe-tubes pour tube en plastique 185mm - Pour couper sans bavure les tubes en plastique Ø6-35mm - Lame interchangeable et extractible - Couteaux : acier à outils spécial, trempé à lhuile - Boîtier : fonte daluminium, laqué rouge
Les Atouts de l'article:
Pour couper sans bavure les tubes en plastique (par ex., tubes armés en plastique) de Ø 6 - 35 mm. Effort physique minimal grâce à la géométrie spéciale des tranchants et à une démultiplication optimale. Lame interchangeable et extractible dans n'importe quelle position. Travail moins fatiguant grâce à des poignées ergonomiques et à une avance de la lame progressive. Ne convient pas pour couper les câbles. Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile. Boîtier: fonte d’aluminium moulée sous pression, laqué rouge.