KNIPEX - Pince de préhension ou d'ajustage 135mm - Forme droite - Gainage PVC - 3211135SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 135 mm
longueur de mâchoire - 34 mm
isolé - Non
finition de la poignée - 1 composant
forme de compression - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773011040
Réf. Sonepar
07579301104
Réf. Fournisseur
3211135SB
Marque
KNIPEX
longueur:
135 mm
longueur de mâchoire:
34 mm
isolé:
Non
finition de la poignée:
1 composant
forme de compression:
autre
largeur de tête:
12.5 mm
adapté à la fibre de verre:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
avec coupe-fil:
Non
traitement de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Pour saisir des éléments et des fils de petit diamètre ainsi que pour plier des ressorts de contact et de relais. Intérieur des mâchoires poli. Arêtes soigneusement ébarbées. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile.


