KNIPEX - Pince de vitrier a becs plats 160mm - Gainage PVC - Becs de largeur 9,5mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 160 mm
isolé - Non
finition de la poignée - 1 composant
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
certifié ESD - Non
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
4003773019527
Réf. Sonepar
07579301952
Réf. Fournisseur
9161160
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur totale
160 mm
isolé
Non
finition de la poignée
1 composant
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
certifié ESD
Non
avec protection contre les chocs
Non
traitement de la surface
autre
Pince de vitrier à becs plats 160mm - Gainage PVC - Becs de largeur 9,5mm - Mâchoires permettant une préhension sûre - Pour rectifier et nettoyer les bords de vitre, par ex, lors de la réalisation de vitraux - Acier à outils spécial, forgé
Les Atouts de l'article:
Avec mâchoires souples permettant une préhension sûre. Pour rectifier et nettoyer les bords de vitre, par ex., lors de la réalisation de vitraux. Acier à outils spécial, forgé.