KNIPEX - Pince multiprise a cremaillere 250mm - Gainage PVC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 250 mm
articulation - articulation rainurée
ouverture de mâchoire max. - 36 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition de la poignée - 1 composant
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
4003773012085
Réf. Sonepar
07579301208
Réf. Fournisseur
8901250SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
250 mm
articulation
articulation rainurée
ouverture de mâchoire max.
36 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
finition de la poignée
1 composant
finition avec peu d'étincelles
Non
isolé
Non
traitement de la surface
autre
avec protection contre les chocs
Non
antimagnétique
Non
Pince multiprise à crémaillère 250mm - Gainage PVC - Capacité 36mm - 5 positions de réglage - Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce - Ergot de protection anti pincements - Acier au chrome-vanadium - Sur carte
Les Atouts de l'article:
Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort. La charnière ne glisse pas. Zone serre-tubes à la forme parfaitement adaptée pour vis et écrous. Conception soulageant la vis de charnière, donc l'usure de la vis. Ergot de protection évitant les pincements. Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC pour la pince de 250 mm de longueur : saisie sûre grâce à une grande résistance à l'usure. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.