KNIPEX - Pince universelle 160mm avec tranchant - Surmoulee - Chromee - Isolee 1000V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 160 mm
lame saillante - Non
isolé - Oui
finition de la poignée - 1 composant
finition avec peu d'étincelles - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003773015307
Réf. Sonepar
07579301530
Réf. Fournisseur
0307160
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
160 mm
lame saillante
Non
isolé
Oui
finition de la poignée
1 composant
finition avec peu d'étincelles
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
certifié ESD
Non
traitement de la surface
autre
avec protection contre les chocs
Non
Pince universelle 160mm avec tranchant - Surmoulée - Chromée - Isolée 1000V - Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente - Avec tranchants pour fils doux et durs trempés par induction.
Les Atouts de l'article:
Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente. Avec tranchants pour fils doux et durs. Tranchants longs pour câbles épais. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 60 HRC. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.