KNIPEX - Pince universelle a forte demultiplication 225mm - Chromee - isolee 1000V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 225 mm
lame saillante - Non
isolé - Oui
finition de la poignée - 1 composant
finition avec peu d'étincelles - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003773022305
Réf. Sonepar
07579302230
Réf. Fournisseur
0207225
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
225 mm
lame saillante
Non
isolé
Oui
finition de la poignée
1 composant
finition avec peu d'étincelles
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
certifié ESD
Non
traitement de la surface
autre
avec protection contre les chocs
Non
Pince universelle à forte démultiplication 225mm - Gainage surmoulé - Chromée - Isolée 1000V - 35 % d'effort économisé par rapport à des pinces universelles standards - Avec tranchants (dureté d’environ 63 HRC) pour utilisation intensive.
Les Atouts de l'article:
35 % d'effort économisé par rapport à des pinces universelles standards. Avec tranchants (dureté d’environ 63 HRC) pour utilisation en rudes conditions. Travail plus facile grâce à une démultiplication optimisée. Pour couper aisément ainsi que saisir, plier et tirer puissamment. Tranchants longs pour câbles épais. Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 63 HRC. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.