KNIPEX - Pince universelle Linesman's 240mm avec tranchant - Bi-matiere - Antichute SC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 240 mm
lame saillante - Non
isolé - Non
finition de la poignée - 2 composant
finition avec peu d'étincelles - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003773080374
Réf. Sonepar
07579308037
Réf. Fournisseur
0902240TBK
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
240 mm
lame saillante
Non
isolé
Non
finition de la poignée
2 composant
finition avec peu d'étincelles
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
certifié ESD
Non
traitement de la surface
autre
avec protection contre les chocs
Non
Pince universelle "Linesman's" 240mm avec tranchant - Bi-matière - Forte démultiplication - Conception massive pour sollicitations extrêmes - Forme des poignées ergonomique optimisée - Tranchants trempés par induction - Œillet Antichute -SC
Les Atouts de l'article:
Forte démultiplication pour une coupe aisée. 50 % d'effort économisé par rapport à une pince universelle classique grâce à une démultiplication optimisée. Conception massive pour sollicitations extrêmes. Utilisation universelle. Forme des poignées ergonomique optimisée pour une parfaite prise en main et un travail moins fatiguant. Zone de préhension des mâchoires striée en croix particulièrement efficace – pour une saisie et une extraction fermes. Zone de saisie supplémentaire située sous la charnière pour un effet de levier et une pression puissante. Avec tranchants pour fils doux et durs. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC. Modèle américain. Pince à œillet de fixation pour un dispositif antichute. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.