Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

KNIPEX - Scie a metaux Puk 240mm - Isolee 1000V - Lame scie a metaux 25 dents au pouce

KNIPEX - Scie a metaux Puk 240mm - Isolee 1000V - Lame scie a metaux 25 dents au pouce

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - scie à archet

  • longueur de lame de scie - 150 mm

  • lame de scie interchangeable - Non

  • scie en long - Non

  • nombre de dents par pouce - 25

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

4003773028321

Réf. Sonepar

07579302832

Réf. Fournisseur

9890

Réf. Commerciale

KNIPEX

modèle

scie à archet

longueur de lame de scie

150 mm

lame de scie interchangeable

Non

scie en long

Non

nombre de dents par pouce

25

adapté au bois

Non

adapté à l'acier inoxydable

Non

adapté à l'acier

Non

adapté à l'aluminium

Non

isolé 1000 V selon EN 60900

Oui

Scie à métaux "Puk®" - Isolée 1000V - Lame de scie à métaux 25 dents au pouce interchangeable - Longueur de la lame 150mm - Longueur totale 240mm

Les Atouts de l'article:

Lame pour métal et bois avec 25 dents par pouce, interchangeable. Longueur de la lame : 150 mm.