KNIPEX - Tapis de protection isolant 10 000 x 1000 x 4mm - Isolation 1000V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sur rouleau - Non
longueur - 10000 mm
largeur - 100 mm
pour tension nominale jusqu'à - 1000 V
avec revêtement antidérapant - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003773077855
Réf. Sonepar
07579307785
Réf. Fournisseur
986725
Réf. Commerciale
KNIPEX
sur rouleau
Non
longueur
10000 mm
largeur
100 mm
pour tension nominale jusqu'à
1000 V
avec revêtement antidérapant
Non
couleur
gris
transparent
Non
finition bac
Non
Tapis de protection isolant 10 000mm x 1000mm x 4mm - Isolation 1000V - Protection lors de travaux sur des pièces sous tension
Les Atouts de l'article:
Pour isolation standard lors de travaux sur éléments sous tension ou à leur proximité.