KNIPEX - Tournevis Torx - TX25 - Isole 1000V - Longueur lame 80mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de lame - 80 mm
longueur totale - 185 mm
avec alésage - Non
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
4003773071730
Réf. Sonepar
07579307173
Réf. Fournisseur
982625
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur de lame
80 mm
longueur totale
185 mm
avec alésage
Non
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
Tournevis Torx® - TX25 - Isolé 1000V - Longueur lame 80mm - Poignée de tournevis ergonomique optimisée bi-matière pour un effort réduit - Forme du manche empêchant à loutil de rouler - Acier au chrome-vanadium et au molybdène
Les Atouts de l'article:
Manche ergonomique optimisé bi-matière pour un effort amplifié moins fatiguant et ménageant les mains. Forme du manche empêchant à l'outil de rouler. Acier au chrome-vanadium molybdène.