Konni - D-LinkSwitch 19'' SMART+ 24 GE PoEat 193W + 4 Combo SFP - DGS-1210-28P/E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 24
mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre de fentes de module - 4
gérable - Oui
power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
790069467783
Réf. Sonepar
04512946778
Réf. Fournisseur
DGS-1210-28P/E
Réf. Commerciale
Konni
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
24
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre de fentes de module:
4
gérable:
Oui
power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
4
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
4
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports PoE:
24
nombre d'autres ports:
0
puissance max. PoE:
193 W
nombre de commutateurs empilables max.:
0
couche 2:
Oui
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
44 mm
largeur:
440 mm
profondeur:
250 mm
alimentation électrique redondante:
Non
Les Atouts de l'article:
Smart+ L2+ 24 ports Gigabit PoE/PoE+ & 4 ports Combo GbE/SFP - Administrable via Nuclias Connect DNC-100 - Budget PoE 193 W - Switch ONVIF
Caractéristiques:
- Switch administrable web
- Compatible Nuclias Connect
- 24 ports 10/100/1000Mbps
- 4 SFP Combo
- Matrice de communication: 56 Gbps
- Fonctions de niveau 2:
- VLAN standard 802.1Q (VLAN Tagging), groupes VLAN statiques 256
- QoS (Quality of Service)
- Auto Voice VLAN (achemine automatiquement le trafic provenant d'un téléphone IP vers un VLAN attribué)
- Files d'attente prioritaires standard 802.1p
- Surveillance de trafic IGMP
- Spanning Tree (802.1D)
- Agrégation de liens
- Contrôle d'accès basé sur le port 802.1x
- Broadcast Storm Control
- Sécurité au niveau des ports : Activation/désactivation de l'apprentissage automatique des adresses MAC
- Technologie "D-Link Green" pour une consommation d'énergie plus raisonnée
- 3 Ventilateurs: 52,2 dB(A)
- Rackable 19" / 1U
- Alimentation: Interne CA 120/230 V ( 50/60 Hz )
- Puissance max. consommée: 247,4 W
- POE 802.3af et 802.3at
- Budget POE: 193 W
- Température de fonctionnement : De -5°C à +50°C
- Dimensions: 440 x 250 x 44 mm
- Poids: 3,75 kg