Konni - D-LinkSwitch 5 Ports 10/100 Mbits dont 4 PoE at 60W - DES-1005P/E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
mode de pose - modèle de table (desktop)
nombre de fentes de module - 0
gérable - Non
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
790069370908
Réf. Sonepar
04512000562
Réf. Fournisseur
DES-1005P/E
Réf. Commerciale
Konni
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
0
mode de pose:
modèle de table (desktop)
nombre de fentes de module:
0
gérable:
Non
power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
4
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports PoE:
1
nombre d'autres ports:
0
puissance max. PoE:
15.4 W
nombre de commutateurs empilables max.:
0
couche 2:
Oui
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
28 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
98 mm
alimentation électrique redondante:
Non
Les Atouts de l'article:
Switch 5 ports 10/100Mbps dont 4 ports supportant le PoE - Métallique - PoE IEEE 802.3at - Budget PoE 60W
Caractéristiques:
- Switch non administrable
- 5 ports RJ45 10/100Mbps dont 4 port PoE 802.3at (Budjet PoE 60W)
- Matrice de commutation: 1Gbps
- Auto MDI/MDIX
- Alimentation externe 53,5V/1,2A
- Consommation max : 63,26 watts
- Dimensions : 100 x 98 x 28mm
- Poids : 260gr
- Température de fonctionnement : 0 à 0°C