fin de vie

Konni - D-LinkSwitch Desktop 5 Ports Giga Boîtier Métallique - DGS-105GL/E

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 5

  • mode de pose - modèle de table (desktop)

  • gérable - Non

  • power over Ethernet - sans

  • Ethernet - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

790069458576

Réf. Sonepar

04512945857

Réf. Fournisseur

DGS-105GL/E

Marque

Konni

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

5

mode de pose:

modèle de table (desktop)

gérable:

Non

power over Ethernet:

sans

Ethernet:

Oui

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

hauteur:

100 mm

largeur:

64 mm

profondeur:

24 mm

puissance absorbée max.:

3.55 W

alimentation électrique redondante:

Non

D-Link5 ports Gigabit - Métallique, connecteurs plastique

Les Atouts de l'article:

Switch 5 ports Gigabit 10/100/1000 - Boîtier Métallique, connecteurs en plastique
 

Les commutateurs de bureau Gigabit 5 ports DGS-105GL D-Link sont économiques et "plug-and-play". Ils sont des solutions de commutation réseau SOHO, pour petites et moyennes entreprises. Ils offrent le choix entre cinq ou huit ports Gigabit, vous permettant d'étendre facilement votre réseau et de mettre rapidement à niveau votre connectivité.


 

Caractéristiques:

  •  Switch non manageable
  •  Switch 5 ports Gigabit RJ45 10/100/1000Mbps
  •  Matrice de commutation: 10 Gbps
  •  QoS - priorisation de flux automatique (Streaming, VoIP)
  •  Conception sans ventilateur
  •  Encoche Kensington
  •  Alimentation externe 5V/1A (Adaptateur secteur fourni)
  •  Consommation max.: 3,55 Watts
  •  Technologie "D-Link Green" pour une consommation d'énergie plus raisonnée
  •  Boîtier métallique desktop
  •  Connecteurs RJ45 en plastique
  •  Dimensions: 100 x 64 x 24mm
  • Températures de fonctionnement : De 0 à 40°C