Konni - D-LinkSwitch Web SMART 24 Giga PoE at 193W + 4 combo SFP - DGS-1210-24P/E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 24
mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre de fentes de module - 0
gérable - Oui
power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
790069468537
Réf. Sonepar
04512946853
Réf. Fournisseur
DGS-1210-24P/E
Réf. Commerciale
Konni
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
24
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre de fentes de module:
0
gérable:
Oui
power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
4
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports PoE:
24
nombre d'autres ports:
0
puissance max. PoE:
85 W
couche 2:
Oui
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
44 mm
largeur:
440 mm
profondeur:
250 mm
alimentation électrique redondante:
Non
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch administrable L2
- Interfaces:
- 24 x ports Gigabit PoE
- 4 x ports combo Giga SFP
- Norme PoE : 802.3af/at
- Budget PoE : 193w
- Ports PoE:
- Jusqu'à 30 Watts par port
- Ports 1 à 24
- Backplane : 56 Gbps
- 1 ventilateur SMART
- Fonctions:
- IGMP snooping
- VLAN
- QoS
- ACL
- Dlink Green
- Mode "Surveillance"
- Routage statique
- Alimentation interne 100-240V AC
- Consommation : 247,4W
- Boîtier : métal
- Rackable 19'' / 1U (Equerres fournies)
- Température de fonctionnement: -5°C à 50°C
- Dimensions: 440 x 250 x 44 mm
- Poids : 3,75 kg