Konni - IiyamaMoniteur IPS 21,5 Full HD mince USB pied reglable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4948570116928
Réf. Sonepar
04512011692
Réf. Fournisseur
XUB2294HSU-B1
Réf. Commerciale
Konni
21,5" ULTRA MINCE, dalle VA, 1920x1080, 250cd/m², haut-parleurs DisplayPort, HDMI, VGA, 4ms, USB 2x2.0, pied réglable en hauteur
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
Ecran
- Diagonale: 21.5" (54.6 cm)
- Matrice: VA LED
- Surface de travail (H x L): 267.8 x 476 mm
- Temps de réponse: 4 ms
- Contraste: 3000 : 1 typique
- Luminosité: 250 cd/m² typique
- Angle de vision:
- Horizontal/Vertical: 178°/178°
- Droit/Gauche: 89°/ 89°
- Avant/arrière: 89°/89°
- Taille du pixel : 0.248 mm
- Résolution : 1920 x 1080
- Ratio d'aspect: 16 : 9
- Dimensions L x H x P: 488.5 x 352 x 210 mm
Ports et connecteurs
- Entrée analogique: VGA
- Entrée digitale: HDMI, DisplayPort
- Prise casque
- Hub : 2 x USB 2.0
Fonctions spéciales
- Haut-parleurs: 2 x 1W
- Protection contre le vol adapté à la fermeture Kensington-lock
- Réglable en hauteur : Oui (130 mm)
- Fonction PIvot : Oui (90°)
- Angle de rotation : 45° gauche et 45° droit
- Angle d'inclinaison: 22° vers le haut; 5° vers le bas
- Norme VESA: 100 x 100 mm
- Couleur: noir
Gestion de l'énergie
- Alimentation interne
- Puissance d'utilisation: 19 W