Konni - PlanetModule Mini GBIC 1000Base LX LC20Km -40/+75°C - MGB-TLX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711213686184
Réf. Sonepar
04512368618
Réf. Fournisseur
MGB-TLX
Réf. Commerciale
Konni
PlanetModule Mini GBIC SFP industriel 1000BASE-LX (Monomode) 1310nm duplex LC/UPC 20Km -40/+75°C
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- 1 module SFP Mini Gbic 1000Base-LX
- Connecteur LC Duplex
- Type de fibre: monomode
- Longeur d'onde : 1310nm
- Possibilité de connexion/déconnexion sous tension
- Distance: jusqu'à 20km
- Température de fonctionnement: -40°C à +75 °C