Konni - PlanetSwitch PoE 240W Long range 16x Coax + 2Giga + 2SFP - LRP-1622CS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711605281294
Réf. Sonepar
04512528129
Réf. Fournisseur
LRP-1622CS
Réf. Commerciale
Konni
PlanetSwitch PoE 240W Long range 16x Coax + 2Giga + 2SFP
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch administrable L2
- Interfaces:
- 16 x ports BNC coax PoE
- 2 x ports RJ-45 Gigabit
- 2 x SFP
- PoE:
- Sortie PoE: 52 V DC, 36 W
- Budget:
- 440 W @ 25 °C
- 380 W @ 50° C
- Distance max:
- 200 m en PoE +
- 400 m en PoE
- 1200 m sans PoE
- Backplane : 11.2 Gbps
- Fonctions:
- Port mirroring
- VLAN
- Link aggregation
- Spanning Tree Protocol
- IGMP Snooping
- MLD snooping
- ACL
- QoS
- Alimentation interne
- Consommation : 540 W
- Boîtier : métal
- Rackable 19"
- Température de fonctionnement: 0°C à 50°C
- Dimensions: 440 x 300 x 44.5 mm
- Poids : 4430 grs