Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

L'Ebenoid - Douille acier laitonné B22 SB M10

L'Ebenoid - Douille acier laitonné B22 SB M10

LEBENOID

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - douille

  • matériau - acier

  • douille - B22d

  • couleur - laiton

  • filetage de raccord - M10 x 1

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3477870433028

Réf. Sonepar

00057043302

Réf. Fournisseur

043302

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

modèle

douille

matériau

acier

douille

B22d

couleur

laiton

filetage de raccord

M10 x 1

Douille acier laitonné B22 simple bague raccord M10, filetage de raccord:M10 x 1