L'Ebenoid - Driver 38W flicker-free non-réglable - 080590

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 115 mm

  • largeur - 41 mm

  • hauteur - 28 mm

  • boîtier - boîtier en plastique

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3477870805900

Réf. Sonepar

00057080590

Réf. Fournisseur

080590

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

longueur:

115 mm

largeur:

41 mm

hauteur:

28 mm

boîtier:

boîtier en plastique

classe de protection:

II

Driver 38W flicker-free non-réglable avec boite de connexion intégré

Les Atouts de l'article:

Driver 38W flicker-free non-réglable avec boite de connexion intégré

Les Atouts de la gamme:

Gamme de plafonnier simple et efficace pour un éclairage performant. Disponible en deux tailles et en différentes intensité lumineuse. Montage facilité grâce à quatre crochets de suspension.