Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
L'Ebenoid - Dune E27 53w ssl blanc

L'Ebenoid - Dune E27 53w ssl blanc

LEBENOID

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • classe de protection - II

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • montage en ligne continue possible - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3477870791050

Réf. Sonepar

00057079105

Réf. Fournisseur

079105

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

indice de protection (IP)

IP54

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

classe de protection

II

couleur du boîtier/corps

blanc

montage en ligne continue possible

Non

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

1

douille

E27

matériau du boîtier/corps

plastique

matériau de la verrine

verre opalin

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

ballast électronique

appareillage fourni

Oui

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

protection contre l'incendie « D »

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

hauteur/profondeur

97 mm

diamètre externe

245 mm

Hublot dune livré sans source lumineuse E27 IP54 IK02 Classe II on-off avec anneau blanc en polycarbonate