Lapp - AB-C3-M12MS-0,6PUR-BI-1L-S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - vanne BI
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
nombre de pôles - 3
longueur du câble - 0.6 m
matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044774462769
Réf. Sonepar
00205446276
Réf. Fournisseur
22260555
Réf. Commerciale
Lapp
finition raccordement électrique, côté champ
vanne BI
type de contact à fiche, côté champ
mâle (fiche)
nombre de pôles
3
longueur du câble
0.6 m
matériau de la gaine de câble
PUR (polyuréthane)
disposition de la rampe de câble, côté champ
coudé
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
droit
finition raccordement électrique, côté boîtier
M12
type de contact à fiche, côté boîtier
mâle (fiche)
sans halogène
Oui
couleur de la gaine de câble
autre
avec affichage LED
Oui
blindé
Non
type de câble
multiconducteur
réticulé
Non
matériau du corps de base de contact
CuSn
matériau du revêtement de contact
étain
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-20...80 °C
courant assigné In
4 A
tension assignée (Ue)
24 V
indice de protection (IP)
IP65/IP67
AB-C3-M12MS-0,6PUR-BI-1L-S