Lapp - AB-C3-M12MS-10,0PUR-SH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre
nombre de pôles - 3
longueur du câble - 10 m
matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)
disposition de la rampe de câble, côté champ - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044774462318
Réf. Sonepar
00205446231
Réf. Fournisseur
22260455
Réf. Commerciale
Lapp
finition raccordement électrique, côté champ
extrémité de ligne libre
nombre de pôles
3
longueur du câble
10 m
matériau de la gaine de câble
PUR (polyuréthane)
disposition de la rampe de câble, côté champ
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
droit
finition raccordement électrique, côté boîtier
M12
type de contact à fiche, côté boîtier
mâle (fiche)
sans halogène
Oui
couleur de la gaine de câble
autre
avec affichage LED
Non
blindé
Oui
type de câble
multiconducteur
réticulé
Non
matériau du corps de base de contact
CuSn
matériau du revêtement de contact
nickel/or
température extérieure admissible du câble, fixe
-25...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...80 °C
courant assigné In
4 A
tension assignée (Ue)
250 V
indice de protection (IP)
IP65/IP67
Câble capteur/actionneur préconfectionné; Chaîne porte-câbles, flexible; Blindé; Polyuréthane; 1x3; M 12 (Codage A), Connecteur Mâle, droit (180 °); Extrémité libre; 10 m