Lapp - AB-C3-M8FS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
pour diamètre externe de câble - 3.5...5 mm
finition du boîtier - droit
diamètre du connecteur - 12 mm
taille du filetage M - 8
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044774460666
Réf. Sonepar
00205446066
Réf. Fournisseur
22260125
Réf. Commerciale
Lapp
finition des contacts
douille
pour diamètre externe de câble
3.5...5 mm
finition du boîtier
droit
diamètre du connecteur
12 mm
taille du filetage M
8
courant assigné In
4 A
température ambiante
-40...85 °C
tension assignée (Ue)
60 V
catégorie de surtension
II
degré de pollution
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...0.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...0.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.14...0.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.14...0.5 mm²
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
matériau du revêtement de contact
or
matériau du boîtier/corps
plastique
revêtement du boîtier
sans
matériau du filetage
autre
type de verrouillage
raccord à écrou
avec conducteur de protection
Non
nombre min. de cycles d'insertion
100
blindé
Non
avec affichage du statut
Non
Connecteurs de données; Sensor/Aktor; M 8 (Codage A); Douille; droit (180 °) ; Nombre de contacts: 3; Pour section (min./max.) : 26AWG - 20AWG; Blindé: Non