Lapp - AB-C4-15,0TPE-M12FS-HD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
nombre de pôles - 4
longueur du câble - 15 m
matériau de la gaine de câble - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044776752356
Réf. Sonepar
00205675235
Réf. Fournisseur
22262063
Réf. Commerciale
Lapp
finition raccordement électrique, côté champ
M12
type de contact à fiche, côté champ
femelle (douille)
nombre de pôles
4
longueur du câble
15 m
matériau de la gaine de câble
autre
disposition de la rampe de câble, côté champ
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier
extrémité de ligne libre
sans halogène
Oui
couleur de la gaine de câble
gris
avec affichage LED
Non
blindé
Non
type de câble
multiconducteur
réticulé
Non
matériau du corps de base de contact
CuSn
matériau du revêtement de contact
nickel/or
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...105 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...105 °C
courant assigné In
4 A
tension assignée (Ue)
250 V
indice de protection (IP)
IP69K
Câble capteur/actionneur préconfectionné; Chaîne porte-câbles, Torsion; 1x4; M 12 (Codage A), Douille, droit (180 °); Extrémité libre; 15 m