Lapp - AB-C5-DSI-M12MS-M12FS-M16-SH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)
mode de pose - montage derrière le mur
filetage à visser - M16
nombre de pôles - 5
courant assigné In - 4 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044776710943
Réf. Sonepar
00205671094
Réf. Fournisseur
22262020
Réf. Commerciale
Lapp
type de contact à fiche, extérieur
mâle (fiche)
mode de pose
montage derrière le mur
filetage à visser
M16
nombre de pôles
5
courant assigné In
4 A
avec raccordement de blindage
Non
avec raccordement PE
Non
matériau du boîtier/corps
laiton
revêtement du boîtier
nickelé
matériau du revêtement de contact
or
degré de pollution
3
nombre min. de cycles d'insertion
100
tension assignée (Ue)
24 V
avec filetage
Oui
Connecteurs de données; Sensor/Aktor, CAN, DeviceNet; M 12 (Codage A); Connecteur mâle / douille; droit (180 °)