Lapp - AB-DN-M12MS-2,0PUR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre
nombre de pôles - 5
longueur du câble - 2 m
matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)
disposition de la rampe de câble, côté champ - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044774759869
Réf. Sonepar
00205475986
Réf. Fournisseur
22260789
Réf. Commerciale
Lapp
finition raccordement électrique, côté champ
extrémité de ligne libre
nombre de pôles
5
longueur du câble
2 m
matériau de la gaine de câble
PUR (polyuréthane)
disposition de la rampe de câble, côté champ
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
droit
finition raccordement électrique, côté boîtier
M12
type de contact à fiche, côté boîtier
mâle (fiche)
sans halogène
Oui
couleur de la gaine de câble
violet
avec affichage LED
Non
blindé
Oui
réticulé
Non
matériau du corps de base de contact
CuSn
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-20...80 °C
courant assigné In
4 A
tension assignée (Ue)
60 V
indice de protection (IP)
IP65/IP67
Câble bus assemblé; Chaîne porte-câbles, flexible; CAN, DeviceNet; S/FTP; Polyuréthane; ; M 12 (Codage A), Connecteur Mâle, droit (180 °); Extrémité libre; 2 m