Lapp - AB-PB-M12MS-0,3PUR-M12FS

Lapp - AB-PB-M12MS-0,3PUR-M12FS

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • nombre de pôles - 2

  • longueur du câble - 0.3 m

  • matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044774759678

Réf. Sonepar

00205475967

Réf. Fournisseur

22260773

Réf. Commerciale

Lapp

finition raccordement électrique, côté champ

M12

type de contact à fiche, côté champ

femelle (douille)

nombre de pôles

2

longueur du câble

0.3 m

matériau de la gaine de câble

PUR (polyuréthane)

disposition de la rampe de câble, côté champ

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier

droit

finition raccordement électrique, côté boîtier

M12

type de contact à fiche, côté boîtier

mâle (fiche)

sans halogène

Oui

couleur de la gaine de câble

autre

avec affichage LED

Non

blindé

Non

type de câble

multiconducteur

réticulé

Non

matériau du corps de base de contact

CuSn

matériau du revêtement de contact

nickel/or

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-30...80 °C

courant assigné In

4 A

tension assignée (Ue)

250 V

indice de protection (IP)

IP65/IP67

Câble bus assemblé; Chaîne porte-câbles, flexible; PROFIBUS DP; SF/UTP; Polyuréthane; 1x2; M 12 (Codage B), Douille, droit (180 °); M 12 (Codage B), Connecteur Mâle, droit (180 °); 0.3 m