Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG - 52020940

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 9

  • matériau - métal

  • sans halogène - Oui

  • longueur de filetage - 15 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773363340

Réf. Sonepar

00205004437

Réf. Fournisseur

52020940

Réf. Commerciale

Lapp

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

9

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

longueur de filetage:

15 mm

dimension du profil:

17 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

droit

température d'utilisation:

-60...200 °C

version anti-déflagration:

Non

Raccord intermédiaire; PG 9; Taille de clé: 17mm; Laiton nickelé