Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG - 52025150

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 36

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Oui

  • longueur de filetage - 53 mm

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773344462

Réf. Sonepar

00205004561

Réf. Fournisseur

52025150

Réf. Commerciale

Lapp

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

36

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

longueur de filetage:

53 mm

dimension du profil:

53 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Oui

résistant aux chocs:

Non

couleur:

gris

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

droit

température d'utilisation:

-40...100 °C

version anti-déflagration:

Non

Réducteur; Filetage interne: PG 21; Filetage externe: PG 36; Polyamide; gris clair