Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG - 52025170

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 29

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - plastique

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 42

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773344448

Réf. Sonepar

00205004563

Réf. Fournisseur

52025170

Réf. Commerciale

Lapp

type de filetage, filetage intérieur:

PG

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

29

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

plastique

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

42

qualité du matériau:

polyamide

nickelé:

Non

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

29

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

42

antidéflagration:

Non

Réducteur; Filetage interne: PG 29; Filetage externe: PG 42; Polyamide; gris clair