Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG - 52025210


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - PG
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 37
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - plastique
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 47
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773344400
Réf. Sonepar
00205004567
Réf. Fournisseur
52025210
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage, filetage intérieur:
PG
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
37
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
plastique
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
47
qualité du matériau:
polyamide
nickelé:
Non
antidéflagration:
Non