Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG - 52025230


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - PG
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 54
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - plastique
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 59.3
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773344189
Réf. Sonepar
00205004569
Réf. Fournisseur
52025230
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage, filetage intérieur:
PG
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
54
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
plastique
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
59.3
qualité du matériau:
polyamide
nickelé:
Non
antidéflagration:
Non