Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG - 53801115


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 54 mm
épaisseur - 3 mm
nombre de traversées - 1
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773367454
Réf. Sonepar
00205005733
Réf. Fournisseur
53801115
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre intérieur:
54 mm
épaisseur:
3 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
convient à la dimension du filetage PG:
42
convient pour taille de filetage NPT:
autre