Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG - 53801125


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 59 mm
épaisseur - 3 mm
nombre de traversées - 1
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773367362
Réf. Sonepar
00205005734
Réf. Fournisseur
53801125
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre intérieur:
59 mm
épaisseur:
3 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
convient à la dimension du filetage PG:
48
convient pour taille de filetage NPT:
autre