Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG - 52032558

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 36

  • couleur - autre

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773621860

Réf. Sonepar

00205362186

Réf. Fournisseur

52032558

Marque

Lapp

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

36

couleur:

autre

forme:

hexagonal

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

autre

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

Contre-écrou; PG 36;