Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - Accessoires SKINTOP® PG - 52025290

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires SKINTOP® PG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 29

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773344110

Réf. Sonepar

00205004576

Réf. Fournisseur

52025290

Marque

Lapp

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

29

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

couleur:

noir

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

autre

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

température d'utilisation:

-70...100 °C

Protection anti-poussière; PG 29; noir