Lapp - Bague de serrage résistante au feu pour protéger le contenu des flammes et métau - 61713021

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Bague de serrage résistante au feu pour protéger le contenu des flammes et métau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 44 mm

  • couleur - rouge

  • manchon extensible - Non

  • résistant à la chaleur - Oui

Emballage et conditions

  • 15 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044776713296

Réf. Sonepar

00205671329

Réf. Fournisseur

61713021

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre intérieur:

44 mm

couleur:

rouge

manchon extensible:

Non

résistant à la chaleur:

Oui

Gaine de protection simple; Diamètre intérieur: 44mm; Diamètre extérieur: 50mm; Dimension nominale: 44; Silicone; Sans halogène; Résistant aux UV