Lapp - Bague descriptive PC - 61821380

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - avec inscription
couleur - jaune
longueur - 3 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773401660
Réf. Sonepar
00205340166
Réf. Fournisseur
61821380
Marque
Lapp
auto-adhésif:
Non
inscription:
avec inscription
couleur:
jaune
longueur:
3 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
3.7 mm
hauteur:
3.6 mm
Bague de marquage; Marquage: ~; Diamètre de câble : 2.4mm - 3mm; jaune; PVC rigide;


