Lapp - Bagues à clips FLEXIMARK® - 83252651

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 15 mm
fixation auto-adhésive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773823363
Réf. Sonepar
00205382336
Réf. Fournisseur
83252651
Marque
Lapp
matériau:
plastique
largeur:
15 mm
fixation auto-adhésive:
Non
Bague de marquage; Diamètre de câble : 2mm - 3.5mm; Polyéthylène; transparent; Sans halogène


