Lapp - Bagues de marquage Pliosnap - 61919412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - avec inscription
couleur - blanc
transparent - Non
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044777312337
Réf. Sonepar
00205731233
Réf. Fournisseur
61919412
Marque
Lapp
auto-adhésif:
Non
inscription:
avec inscription
couleur:
blanc
transparent:
Non
sans halogène:
Oui
Bague de marquage; Marquage: C; Diamètre de câble : 0.85mm - 1.1mm; Pour section (min./max.) : 0.2mm² - 0.4mm²; blanc; Polyacétal; Sans halogène


